充電式 ランタンのおすすめ人気ランキング

2026/03/14更新
212件の「充電式 ランタン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ランタン led 充電」、「LED常備灯」、「充電式ライト」などの商品も取り扱っております。
明るくワイドに照らします。
バッテリー電圧(V) (BL7010)7.2、(BL1013)10.8 バッテリー容量(Ah) (BL7010)1、(BL1013)1.3 連続使用時間(時間) (BL7010)約4.5時間、(BL1013)約8時間 バッテリー リチウムイオン(BL7010またはBL1013)別売 電源 リチウムイオンバッテリ 7.2V/BL7010、10.8V/BL1013 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 65×180 光源 暖色LED1.25W×1灯 能力 ランタン:照度80ルクス(100ルーメン)、懐中電灯:照度120ルクス(100ルーメン) 質量(kg) 0.38(BL1013装着時) 適合バッテリー A-48692,A-61254
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

点灯モードは1250Lm、630Lm、300Lm、90Lmの4段階から選択可能。本体を吊るせるハンドル、フック付き。
材質 ABS 質量(g) 690 全光束(Lm) 90-300-630-1250 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 125×125×250 機能 スタンド置き可、吊下げ可 光源 6WCOB×3個 電池寿命(時間) 連続点灯:1250lm約2h /630lm約4h /300lm約10h /90lm約40h 使用電池 単1×4本(別売) 連続点灯時間 1250lm:約2時間、630lm:約4時間、300lm:約10時間、90lm:約40時間 取扱説明書 (1.9MB) 電球の種類 LED
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

オーム電機LEDランタン USB
USBポートで充電し点灯します。また、スマホなどに給電もできます。乾電池でも使用できます。充電池(乾電池)の残量を知らせるインジケーター付きIPX4の防まつ形でアウトドアにも最適
寸法(mm) 外径74×長さ228 電源 充電式(充電池内蔵)、単3形乾電池4本(別売) 連続使用時間 リチウムイオン電池(満充電時)…フルモード 約8時間、省エネモード 約18時間、ナイトライト 約400時間乾電池(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)…フルモード 約10時間、省エネモード 約26時間、ナイトライト 約500時間 保護等級 IPX4(防まつ形) 光源 白色系LED4個(LED交換不可) 消費電流(mA) 約600 バッテリー リチウムイオン電池 3.7V 4400mAh(電池交換不可) 充電時間 約8時間(充電デバイスにより異なる) バッテリー寿命 充放電約1000回/70%容量まで(使用条件により異なる)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

・螺旋を描く発光柱が特徴的。実用新案登録済 ・上部に小型ソーラーパネルを実装。太陽光で応急充電が可能です。 ・最長120時間点灯可能です ・スイッチを回すだけで明るさを無段階で調節可能 ・軽量、コンパクトで保管や持ち運びにも便利
用途寝室、ベランダ・お庭での寛ぎタイム、アウトドア、レジャー、停電、災害時に セット内容 ライト本体、TYPE-C充電ケーブル、取扱説明書、保証書 材質 PMA・PS・ABS・鋼 深緑 質量(g) 389 消費電力(W) 5 出力 USB:DC5V/1A 全光束(Lm) 20~400 発光色 昼白色 色温度(K) 4500~5000 使用電池 専用リチウムイオン電池 3.7V 2200mAh(内蔵式) バッテリー容量(Ah) 2.2 高さH×直径(mm×Φmm) 147×103 充電電圧(V) DC5/1A 電池寿命 充放電サイクル回数約500回 充電時間(時間) USB充電:約3~4(付属ケーブル及び1Aアダプタご使用の場合)、ソーラー充電:約40~50 RoHS指令(10物質対応) 対応 防水保護等級 IPX4(生活防水) 調光方式 無段階調節(5%-100%) 電球の種類 LED 点灯時間(時間) HIGH:約4.5、LOW:約120 最大点灯時間 120時間 照射角度(°) 360
1台
4,598 税込5,058
当日出荷

電池不要のソーラー充電&乾電池の2電源LEDランタンです。衝撃に強いラバー仕上げです。防飛まつ仕様(IPX4)です。
質量(g) 約254(乾電池別) 付属品 保証書 寸法(mm) 外径85×高さ135(取っ手含まず) 連続使用時間 ソーラーパネル使用時…約4時間 乾電池使用時…約2時間 使用電源 ソーラーパネル使用時…使用充電池/ニッケル水素電池(内蔵)乾電池使用時…使用電池/単4形乾電池×3本(別売) 使用電球 日亜製Φ5LED×5個(交換できません)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

小型ながら3色調色+キャンドルモード付、調光調色電池式ランタン。 単3アルカリ電池×4本にて最大440ルーメンの出力、8時間照射。 白色、昼白色、暖色それぞれで無段階調光可。 最小の昼白色Lowでは100時間の連続点灯が可能。 キャンドルモードでロウソクの炎のような暖色の光を再現。 スイッチの長押しで明るさの調節が可能なスムースディマーコントロール機能。
用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応 仕様 エネループ・充電式エボルタ使用可能 付属品 テスト用電池 保護等級 防塵・防滴(IP64準拠) 光源 高輝度チップタイプ白色×10個、高輝度チップタイプ暖色LED×5個 寸法(Φ×mm) 約59.0×132.0 調光方式 3色調色機能:白色・昼白色・暖色に光の色を変更できる。調光機能:スイッチ長押しで弱~強まで無段階に調光可能。 点灯時間(時間) 【白色】約8(強)、約78(弱)、【昼白色】約17(強)、約100(弱) 、【暖色】約23(強)/ 約91(弱)、【暖色キャンドル】約55 落下耐久(m) 1
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

ソーラー充電・USB充電または、単3形乾電池×3本にて使用可能です。 昼光色・電球色・白色の3種類の点灯カラーから選べます。
付属品 micro-USBコード・カラビナ 材質 ABS+PC+鉄 本体質量(g) 約220 全光束(Lm) 白色:約60/暖色:約60/MIX:約100 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm) 約86×120(持ち手含まず) 電池寿命(時間) 8(単3電池使用時) 使用電池 単3形乾電池×3本(別売)/リチウムイオン電池(内蔵) バッテリー容量(mAh) 1800 点灯方法 スイッチを押すと、点灯(昼光色)→点灯(電球色)→点灯(白色)の順に点灯します。 電球の種類 LED(交換不可)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

色調色機能搭載充電式パネルライト。 高耐久ランタンとしてアウトドア使用も可能。 内蔵バッテリーにて最大1300ルーメンの出力、2.5時間照射。 白色、昼白色、暖色、ナイトの計4モード照射。 最小のナイトモードでは189時間の連続点灯が可能。 IP66(準拠)の防塵防滴最高レベルのボディ。 IP67(準拠)の1m防水で水没にも対応。 マグネット付きスタンド搭載(1/4インチネジ穴付き)電池残量を段階で表示。 バッテリーインジケーター搭載。 充電状況を色で知らせるチャージングインジケーター搭載(赤/充電中、緑/満充電)。
用途2m落下耐久とIP66(準拠)及びIP67防水1m(準拠)のボディであらゆる環境にも対応 付属品 ハンガーフック、Micro USBケーブル(50cm) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約152.7×111.6×33.3 保護等級 耐塵・耐水・1m防水仕様(IP66及びIP67準拠) 光源 高輝度チップタイプ白色LED×27個、高輝度チップタイプ暖色LED×16個 電池寿命 充放電 約500回 充電時間(時間) 約6 調光方式 3色調色機能:白色・昼白色・暖色に光の色を変更できる。 点灯時間(時間) 約189(ナイト)、約10(暖色)、約5(昼白色)、約2.5(白色) 落下耐久(m) 2
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

頑丈なSOSモード付き防水ランタン頑丈なSOSモード付き防水ランタン。 充電可能USBチャージャー付き。本体は衝撃に強いポリカーボネイト樹脂製、さらにラバーコートで衝撃を吸収します。 カバーは取り外し可能で、360°広い領域を照らすことができます。 バッテリーインジケーターをスイッチに内蔵、電池残量に応じて緑→黄→赤→赤点滅の順に発光します。 直立または収納位置でロックするように設計された人間工学的ハンドル内蔵フックは、水平ロープ、ケーブルおよびパイプに掛けることができます。 底面に折りたたみ式のカラビナフックを内蔵。 水深1Mまでの防水対応(30分間)。 水に浮くので災害時にも役立ちます。 スマートフォンで最大4回、タブレットで最大2回充電可能。
明るさ(Lm) 【白】1100(High)、550(Medium)、125(Low)、【赤】2.7(High)、1(Low)、2.7(SOS点滅) 付属品 AC充電コード 電源 充電式8800mAhリチウムイオンバッテリー 光源 白色C4 LED×1、赤色LED×4 防水保護等級 IPX7 連続点灯時間(時間) 【白】5(High)、10.5(Medium)、35(Low)、【赤】110(High)、228(Low)、230(SOS点滅)
1個
39,980 税込43,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・光を発光柱に反射させフィラメント風の光が眩しさを抑えて広範囲を照らします。 ・オリジナル発光柱は実用新案登録済 ・充電式だから安全で、火のような温かみのある電球色。 ・インテリアに馴染むアンティークデザイン ・ボリュームつまみを回すだけで無段階の明るさを調節 ・乾電池(付属無し)も使用でき停電時や急な電池切れにも対応可能 ・目に優しい電球色で寝室での利用時も睡眠を妨げにくい ・充電バッテリーは容易に取り外し、交換が可能です。
用途寝室、ベランダ・お庭での寛ぎタイム、アウトドア、レジャー、停電、災害時に セット内容 ライト本体、リチウムイオン電池 LDC-361A×1本、USB充電ケーブル、取扱説明書、保証書 材質 アルミ合金、PC、竹集成材、麻 ブラック 出力 USB:DC5V/1A 寸法(幅W×高さH)(mm) 119×223.3 発光色 電球色 色温度(K) 2200 充電電圧(V) DC5/1A 電池寿命 充放電サイクル回数約500回 充電時間(時間) 約4 効率 4.5W 防水保護等級 IPX4(生活防水) 調光方式 無段階調節可能 照射角度(°) 360
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

電池が切れても 繰り返し使える充電式ランタン モバイル端末への充電用USBポートで、もしもの時のスマホ充電にも! Cool(白色)とWarm(電球色)の光色切替が可能! キャップ部分を取り外して、 吊り下げればテント内ライトに! 手持ちのハンドルは、吊り下げても使えて便利。 防水設計で、突然の雨も安心!
幅(mm) 101 質量(kg) 0.5 高さ(mm) 190 奥行(mm) 94 公称電圧(V) 3.7 使用電池 リチウムイオン電池(内蔵) バッテリー容量(mAh) 2000 x 2 明るさ(Lm) 1150(全灯モード使用時) 防水保護等級 IPX4(キャップ装着時) 定格入力 電池:5V1A 最大点灯時間 10時間(Warモード使用時)
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

ランタンとして、手持ちの懐中電灯として、使用できる便利な2WAY。 本体底面に磁石があり、天井や壁面等に貼り付けて使用できます。 ランタンは、本体を伸ばすと点灯し、元に戻すと消灯します。 本体横のボタンを押すと、懐中電灯モード⇒非常灯(早い点滅)⇒非常灯(遅い点滅)、と切り替わります。 約260g(電池除く)の軽量でコンパクトなデザインです。 ハンドルは保管や設置に便利な折畳みタイプです。
用途停電・防災対策・夜間作業、キャンプ・登山・夜釣りなどのアウトドアにも最適 仕様 底面:磁石(マグネット)付、非常灯点滅速度:2段階 材質 ABS 質量(g) 255(電池別) 外径×高さH(Φmm×mm) 約90×137~198 光源 LED モード切替 懐中電灯⇔非常灯 使用電池 単三形アルカリ乾電池×3本(別売) 連続点灯時間 約3.5時間 光束(Lm) 200 取扱説明書 (1.4MB)
1個
949 税込1,044
当日出荷

持つ・置く・マグネットでくっつける! 便利なLEDランタン 可動式ヘsドで照らしたい場所にピンポイントで照射できます。 シガープラグ充電器付なので車で充電が可能です。
用途夜間の見回り作業に アウトドアに 緊急災害時に 夜釣りに 線路の夜間工事用の照明に 電球の種類 LED 仕様 底面マグネット付、バッテリー残量表示、USB出力(5V1A)付、2電源充電可能 付属品 ACアダプター、シガープラグ充電器 質量(kg) 1.1 タイプ 屋内型・充電式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 133×116×262 バッテリー リチウムイオン 色温度(K) 6500 照度(Lx) (1m)HIGH:1930、LOW:900 寿命 球:40000時間 バッテリー容量(Ah) 8.8 バッテリー電圧(V) 7.4 使用環境温度(℃) -5~45 点灯方式 残量ランプ点灯-HIGH-LOW-SOS点滅-点滅-OFF 電池寿命 500回 充電時間(時間) ACアダプター:5、シガープラグ充電器:8 アズワン品番 65-1856-53 照射角 60度 演色指数(Ra) 70 定格光束(Lm) 1800 連続点灯時間(時間) HIGH:4.5、LOW:11.5
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

モノの立体感が掴みやすい暖色系ライト採用。 照射範囲を3段階切替。 光拡散樹脂(ランプカバー)。メインLEDの光を和らげ広範囲に照らします。 拡散用リフレクタ。サブLEDの光を遠く、広範囲に明るく照らします。 折り畳み収納可能なメタルフック 寝かせても使える背面スタンド 3段階スイッチ 握りやすいソフトグリップ
電源(V) 14.4/18 照度(Lx) (メインLED 0.5W×20灯)310、(メインLED 0.5W×10灯)280、(サブLED 2.0W×1灯)2100 連続使用時間(時間) (14.4V/3.0Ah):<メイン20灯/サブ>約4/14、(14.4V/6.0Ah):<メイン20灯/サブ>約9.5/29、(18V/3.0Ah):<メイン20灯/サブ>約6/20、(18V/6.0Ah):<メイン20灯/サブ>約13/44 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 365×78×119(BL1860取付け時、メタルフック収納時) 光束(Lm) (メインLED 0.5W×20灯)620、(メインLED 0.5W×10灯)310、(サブLED 2.0W×1灯)90 光源 メインLED 0.5W×20灯、メインLED 0.5W×10灯、サブLED 2.0W×1灯 適合バッテリー A-60442、A-60698、A-60660、A-58235、A-60464 質量(kg) 0.4(バッテリ除く) バッテリー電圧(V) 14.4/18
1台
9,598 税込10,558
当日出荷

ジェントスのLEDランタン エクスプローラーシリーズ 単1×3本使用の超暖色タイプ 超暖色LED(1800ケルビン)を搭載し、焚火の色のような照射を再現 単1アルカリ電池×3本使用で420ルーメンの出力 34時間の連続点灯が可能 High/Ecoの2段階照射でEcoモード時は110時間の連続点灯が可能 リアルな炎の揺らぎを再現するランダムキャンドルモード搭載(890時間連続点灯) 光のムラを最小限に抑えるストラップカバー(脱着可能)、底面ビルトインフック搭載 ハンガーフック付属
用途IP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応 仕様 2m落下耐久 付属品 ハンガーフック 全光束(Lm) 360 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 102.4×184.1×87.3 保護等級 耐塵・防滴仕様(IP64準拠) 光源 高輝度チップタイプ暖色LED×3個 防塵防水性能 64 光束(Lm) 420 照射距離(m) 25 点灯時間 27時間(Highモード)/ 78時間(Ecoモード) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 102.4×184.1×87.3 落下衝撃(m) (耐久)2 最大点灯時間 27時間(Highモード)/ 78時間(Ecoモード) 落下耐久(m) 2
1台
4,798 税込5,278
当日出荷

ワイドで明るいLED×12灯式で約7時間の連続点灯可能!。スイッチ操作で12灯、6灯が切替え可能!。多彩な角度可変で様々なシーンに対応!
バッテリー電圧(V) 14.4/18 連続使用時間(時間) 約7/16(14.4V/3.0Ah)、約3/8(14.4V/パワ軽)、約9/22(18V/3.0Ah)、約4/10(18V/パワ軽) 連続使用時間(分) 約420/960(14.4V/3.0Ahバッテリ使用時)、約180/480(14.4V/パワ軽 バッテリ使用時)、約540/1320(18V/3.0Ahバッテリ使用時)、約240/600(18V/パワ軽 バッテリ使用時) バッテリー リチウムイオン 光源 高輝度LED 能力 照度12灯400ルクス(240ルーメン)、照度6灯200ルクス(120ルーメン)(光源より先方約50cm) 適合バッテリー A-60311、A-60442、A-60698、A-58235、A-60660 質量(kg) 0.36(バッテリ除く) トラスコ品番 494-0431 照度(Lx) 400、200
1台
5,098 税込5,608
当日出荷

防水、軽量、コンパクトでアウトドア・防災用にぴったり。デザインもよく、インテリアライトとしてもおすすめです。伸縮式なので手軽にカバン等にいれて持ち運びができます。口で空気を入れて膨らませるだけなので、誰でも簡単に使用可能です。ソーラーパネルを搭載し、8時間でフル充電。満充電後1年間使用しなくても充電が70%残るので、防災用としても使用できます。
電源 ソーラー充電式 材質 塩化ビニール樹脂、プラスチック、紙 寸法(mm) 空気を入れた状態/約幅125×高さ110、空気を入れない状態/約幅125×高さ15 質量(g) 約113 機能 防水 電池 リチウムイオンポリマー電池 充電時間(時間) 8(フル充電) 点灯時間 6~12時間 点灯方法 3パターン(弱・強・点滅)
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

一面のみ点灯と、三面点灯のHigh・Low切り替えが可能です。 360°照射でランタンとしても使用でき、作業灯や投光器として幅広い用途に対応できます。 本体底面にフックとマグネット付きで非常に便利です。
付属品 USB充電ケーブル 材質 ABS・ポリカーボネイト 寸法(mm) 245×70×70 質量(g) 311 保護等級 IPX4 光源 COB LEDチップ×3個使用 バッテリー Li-ion 2200mAh 使用時間 SINGLE:7/HIGH:3/LOW:6 フック 付き 充電時間(時間) USB 2Aで3 電源タイプ 充電式 設置場所 屋内外兼用 モード HIGH/LOW/OFF マグネット 付き 明るさ(Lm) SINGLE:300/HIGH:800/LOW:400 電球の種類 LED 照射角度(°) 360
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

充電式ポケットキャンピングランタン 胸ポケットにも収まるミニサイズながら110ルーメン テントなどで吊り下げて使用できる
用途アウトドアや夜間仕事に!! 付属品 充電USBケーブル 機能 SOSモールス信号機能 バッテリー容量(mAh) 1000 調光の可否 可:2段階調光と点滅モード
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

シンプルで使いやすい4面発光式の明るいランタンです。 フック付きだから、吊り下げたり手持ちにしても使えます。 強弱2パターンの明るさを選択出来て便利。 ボタン1つで切替できるシンプル操作でどなたでも簡単にご使用いただけます。 乾電池式で充電不要。 コンセントを気にせず好きな場所でご使用いただけます。
電球の種類 LED 明るさ(Lm) High:約190、Low:約90 使用電池 単3乾電池 質量(g) 約165 連続点灯時間(時間) 約3~4 寸法(Φ×高さH)(mm) 80×135 材質 HIPS、PS、PP、鉄 電源 単3乾電池×3(別売り)
1台
899 税込989
当日出荷